Beli saklar otomatis pompa air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMC Pressure Switch Isg-Series
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC Pressure Switch Isg-Series
    atribut:
    • Semi-Standard A: Contacts 1a1b
    • Bore Size: R3/8
    • Semi-Standard B: Scale Plate Pressure Unit Mpa Or Without Scale Plate Pressure Unit
    • CE-Compliant: Noncompliant
  2. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  3. SMC Flow Switch /Paddle Style
    Mulai

    Rp2.599.900

    SMC Flow Switch /Paddle Style
    atribut:
    • CE-Compliant: None
    • Thread Type: Rc
  4. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  5. SMC Pressure Switch
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  6. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  7. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  8. HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp2.799.900

    HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Elevation Difference (m): 2
  9. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  10. HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp7.599.900

    HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 7
    • Total Dischange Head (m): 20
    • Elevation Difference (m): 2
    • Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
    • Push Pipe (inch): 1
  11. JTC Fully Automatic Penumatic Grease Gun
    Mulai

    Rp3.599.900

    JTC Fully Automatic Penumatic Grease Gun
    atribut:
    • Capacity: 400 cc
  12. MultiPro Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MultiPro Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Dimensions (cm): 47.5x37.5x37
    • Inlet/Outlet Pipe (inch): 2
    • Max. Suction Head (m): 8
    • Maximum Output (hp/rpm): 6.5/3600
    • Maximum Waterflow (L/minute): 600
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Tank Capacity (L) : 3.6
    • Total Head (m): 28
  13. Legrand Impedance Compensator
    Mulai

    Rp679.900

    Legrand Impedance Compensator
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 230
    • Width in Number of Modular Spacings: 1
    • Function: Remote drive
    • Device Fitting: Auxiliary switch/relay
    • Suitable For Max. Number of Poles Main Contact Unit (total): 4
    • Voltage Type: AC
    • Suitable for Max. Current Main Contact Unit: 16 A
    • With Auto Test for Earth Leakage Function: No
  14. TRUSCO Pressure Switch
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Pressure Switch
    Deskripsi:
    -A diaphragm type pressure switch with large contact capacity.-Sends signal when reaches setting pressure.
    atribut:
    • Primary Colors: White
    • Element Size: 8phi mm
    • Sheet Size: 30x30mm
    • Measurement Precision: ±2° C
    • Measuring Method: Irreversible
Daftar Harga saklar otomatis pompa air Terbaru October 2026
SMC Pressure Switch Isg-SeriesRp1.799.900
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp999.900
SMC Flow Switch /Paddle StyleRp2.599.900
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.899.900
SMC Pressure SwitchRp1.099.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp1.999.900
HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp2.799.900
Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Rp869.900
HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp7.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)